Beli tee sus 304 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BENKAN TEE 304/LS S10s BKN
    Mulai

    Rp419.900

    BENKAN TEE 304/LS S10s BKN
    atribut:
    • Material: 304/LS
  2. BENKAN Tee Eccentric Reducer 304/LS S10s BKN
    Mulai

    Rp599.900

  3. Benkan Kikoh Welded Pipe Fitting Black (Sambungan Pipa Las Hitam)
    Mulai

    Rp219.900

    Benkan Kikoh Welded Pipe Fitting Black (Sambungan Pipa Las Hitam)
    atribut:
    • Material: SGP
    • Type: GS
    • Shape: Tee
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Kinds: Welded pipe fitting
  4. PANTECH TEE 304/LW S40s PAN
    Mulai

    Rp17.999.900

    PANTECH TEE 304/LW S40s PAN
    atribut:
    • Material: 304/LW
    • Size (inch): 12
  5. Yaofa Tee TS SCH80 SS304 ASME B16.9 (Sambungan Pipa Tee)
    Mulai

    Rp249.900

    Yaofa Tee TS SCH80 SS304 ASME B16.9 (Sambungan Pipa Tee)
    Deskripsi:
    Tee SS304 SCH 80 adalah fitting pipa berkualitas tinggi berbahan Stainless Steel SS304 yang dirancang untuk membagi atau menggabungkan aliran fluida dalam sistem perpipaan. Dengan Schedule (SCH) 80, produk ini menawarkan ketahanan tekanan yang lebih tinggi dan cocok untuk aplikasi berat. Standar ASME B16.9 memastikan presisi dan kualitas produk.
    atribut:
    • Standard: ASME B16.9
  6. Yaofa Carbon Steel Tee TS SCH40 ASME B16.9 (Tee Baja Karbon)
    Mulai

    Rp56.900

    Yaofa Carbon Steel Tee TS SCH40 ASME B16.9 (Tee Baja Karbon)
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Standard: ASME B16.9
  7. GBA Butt Weld Elbow Stainless Steel (Sambungan Siku Las)
    Mulai

    Rp51.900

    GBA Butt Weld Elbow Stainless Steel (Sambungan Siku Las)
    atribut:
    • Fitting Type: Elbow 90°
    • Mill Test Certificate: Available
    • Radius: Long Radius
  8. Non Brand Stainless Steel Equal Tee (Sambungan T Sama Ukuran)
    Mulai

    Rp19.900

    Non Brand Stainless Steel Equal Tee (Sambungan T Sama Ukuran)
    atribut:
    • Class: #150
    • Connection: BSPT Screw End
    • Material: Stainless Steel 304
    • Thread Type: Female Thread
  9. Non Brand Stainless Steel Tee (Sambungan Pipa Tee)
    Mulai

    Rp25.900

    Non Brand Stainless Steel Tee (Sambungan Pipa Tee)
    Deskripsi:
    A stainless steel fitting with excellent corrosion resistance.
    atribut:
    • Dimension A (mm): 19
    • Material: Stainless steel (equivalent to SCS13A)
    • Type Of Thread: PT screw
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 1
    • Nominal Diameter A: 8
    • Nominal Diameter B: 1/4
  10. Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless)
    Deskripsi:
    Pipa ini dapat dipergunakan untuk suhu tinggi seperti hal nya mengalirkan uap steam dari uap hasil boilling proses, juga seperti mengalirkan media gas pada biogas plant dan air laut pada industri penyulingan air,perkapalan,dan PLTU, juga cairan kimia ringan sampai kebutuhan kadar kimia tertentu serta dapat digunakan pada struktur bangunan dengan uap kimia korosif pada sekeliling industri kimia, dan berbagai penggunaan sesuai keutuhan anda
    atribut:
    • Material: Sus 304
    • Grade: SS304L
    • ASTM: 312
    • ASME: B36.19
    • Lenght (m): 6
  11. Yaofa Tee TS SCH40 SS304 ASME B16.9 (Sambungan Pipa T)
    Mulai

    Rp169.900

    Yaofa Tee TS SCH40 SS304 ASME B16.9 (Sambungan Pipa T)
    Deskripsi:
    Tee SS316 adalah fitting pipa berkualitas tinggi yang dirancang untuk membagi atau menggabungkan aliran fluida pada sistem perpipaan. Dibuat dari material Stainless Steel SS316, produk ini menawarkan ketahanan korosi yang unggul dan sesuai untuk aplikasi di lingkungan yang menuntut seperti industri kimia, minyak & gas, makanan, dan farmasi.
    atribut:
    • Standard: ASME B16.9
  12. PFF TEE 304/LW S40s PFF
    Mulai

    Rp49.900

    PFF TEE 304/LW S40s PFF
    atribut:
    • Material: 304/LW
  13. ERNE Tee Eccentric Reducer 304/LS S10s ERN
    Mulai

    Rp2.699.900

    ERNE Tee Eccentric Reducer 304/LS S10s ERN
    atribut:
    • Material: 304/LS
    • Size (inch): 3x2
  14. BENKAN ELBOW 90' LR 304/LS S10s BKN
    Mulai

    Rp53.900

    BENKAN ELBOW 90' LR 304/LS S10s BKN
    atribut:
    • Material: 304/LS
  15. Yaofa Japanese Standard Flange PL-FF 10K A182/304 JIS B2220
    Mulai

    Rp199.900

    Yaofa Japanese Standard Flange PL-FF 10K A182/304 JIS B2220
    Deskripsi:
    Flange SS304 JIS 10K adalah komponen berkualitas tinggi yang dirancang untuk memenuhi standar Jepang (JIS). Terbuat dari material stainless steel 304 (SS304), flange ini memiliki ketahanan korosi yang sangat baik, menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi di berbagai industri, termasuk konstruksi, manufaktur, dan sistem perpipaan.
    atribut:
    • Standard: Japanese Standard JIS B2220
  16. ERNE TEE 304/LS S10s ERN
    Mulai

    Rp209.900

    ERNE TEE 304/LS S10s ERN
    atribut:
    • Material: 304/LS
  17. PANTECH Tee Eccentric Reducer 316/LW S10s PAN
    Mulai

    Rp549.900

  18. TACHEN Tee Eccentric Reducer 304/LW S40s TAC
    Mulai

    Rp109.900

  19. G Iron Pipe Fittings Tee
    Mulai

    Rp11.900

    G Iron Pipe Fittings Tee
    atribut:
    • Material: Iron
Daftar Harga tee sus 304 Terbaru October 2026
BENKAN TEE 304/LS S10s BKNRp419.900
BENKAN Tee Eccentric Reducer 304/LS S10s BKNRp599.900
Benkan Kikoh Welded Pipe Fitting Black (Sambungan Pipa Las Hitam)Rp219.900
PANTECH TEE 304/LW S40s PANRp17.999.900
Yaofa Tee TS SCH80 SS304 ASME B16.9 (Sambungan Pipa Tee)Rp249.900
Yaofa Carbon Steel Tee TS SCH40 ASME B16.9 (Tee Baja Karbon)Rp56.900
Luminarc Drink Set RotterdamRp119.900
GBA Butt Weld Elbow Stainless Steel (Sambungan Siku Las)Rp51.900
Non Brand Stainless Steel Equal Tee (Sambungan T Sama Ukuran)Rp19.900
Non Brand Stainless Steel Tee (Sambungan Pipa Tee)Rp25.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)